Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 8,26 N, 20 A/250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 8,26 N, 20 A/250 VAC
Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 8,26 N, 20 A/250 VAC
Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Stift Stößel, 8,26 N, 20 A/250 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-12G1962
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     TF320CJP0040Y
EAN/GTIN:
     4099889210927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter
Schnappschalter
Sprungschalter
Schnappschalter, TF320CJP0040Y, C&K Der Schnappschalter mittlerer Größe ist die neue Erweiterung des Schnappschalters. Mit dem größeren Abschaltabstand ist er für Anwendungen mit hoher Stromstärke geeignet und bietet gleichzeitig die notwendige Sicherheit. Features * Extreme Betriebstemperatur bis zu 125ºC * Nennleistung bis zu 25 AMPS * Breites Spektrum an Bedienkräften * Schnellanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Stift Stößel
Betätigungskraft:
8,26 N
Gehäusematerial:
PBT
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
20 A/250 VAC
Schaltpunkt:
14,4 mm ±0,5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.