Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, YW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, YW
Leuchtmelder, beleuchtbar, Bund rund, rot, Frontring schwarz, Einbau-Ø 22 mm, YW
Artikel-Nr.:
     4502-12G1995
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1P-1EQ4R
EAN/GTIN:
     4099889826241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder rot 22mm
leuchtmelder
leuchtmelder rot
Leuchtmelder, YW1P-1EQ4R, IDEC Die YW1P-1BUQ4R ist eine Kontrollleuchte mit abnehmbarem Lampenanschluss, die über eine große Linse für einen weiten Betrachtungswinkel verfügt. Dieses Produkt misst nur 42 mm Tiefe hinter dem Panel. Features * Kompakt und leichtgewichtig * Höhere Helligkeit * Schalttafelmontage * Innovatives Design * Selbstreinigend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Leuchtmelder
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
rot
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.