Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, PVR, (L) 254 mm, für Joystick-Drucktaster, 505-442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel, PVR, (L) 254 mm, für Joystick-Drucktaster, 505-442
Anschlusskabel, PVR, (L) 254 mm, für Joystick-Drucktaster, 505-442
Artikel-Nr.:
     4502-12G2013
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     505-442
EAN/GTIN:
     4099889323061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Drucktaster
Joystick
apem drucktaster
Joystick-Kabel, 505-442, APEM Kabel HF Joystick
Weitere Informationen:
Ausführung:
PVR
Geeignet für:
Joystick-Drucktaster
Länge:
254 mm
Zubehörart:
Anschlusskabel
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 22,99*
1
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 25,67*
1 Tag
43
1
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 32,89*
7 Tage
43
1
€ 6,99*
ab € 51,10*
€ 67,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 229,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.