| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G2014 Herst.-Nr.: 505-444 EAN/GTIN: 4099889323078 |
| | |
|
| | |
| HF-Kabel, 505-444, APEM HF-Standard-Kabelbaum mit 5 Kabeln. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Joystick-Drucktaster | Zubehörart: | Anschlusskabel | Ursprungsland: | US | Gewicht: | 0.01 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 14,48* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 16,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 20,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 24,39* | € 33,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|