Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, beleuchtet, gelb, Betätiger (schwarz),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, beleuchtet, gelb, Betätiger (schwarz),
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24 VDC, beleuchtet, gelb, Betätiger (schwarz),
Artikel-Nr.:
     4502-12G2020
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     5GTH93542
EAN/GTIN:
     4099889205237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Taktiler Schalter, 5GTH93542, APEM Multimec-Hochleistungs-Tastschalter. Technische Daten * Anschluss: Lötöse * Schaltfunktion: Aus-Ein * Schaltleistung: 0,05 A/24 VDC * Länge: 10,1 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
3,5 N
Breite:
10 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Höhe:
8.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
10.1 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24 VDC
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC Switches
1ZB09
ab € 0,46*
Zubehör
MEC Switches
1ZB09D13606
ab € 103,56*
Zubehör
MEC Switches
1ZB16DLMH13609
ab € 2,75*
Zubehör
MEC Switches
1VS09
ab € 32,45*
Zubehör
MEC Switches
1VS16
ab € 0,36*
Zubehör
MEC Switches
1TS09
ab € 0,36*
Zubehör
MEC Switches
1TS16
ab € 32,55*
Zubehör
MEC Switches
1PS03
ab € 29,33*
Zubehör
MEC Switches
1QS031
ab € 0,75*
Zubehör
MEC Switches
1RS036
ab € 0,75*
Zubehör
MEC Switches
1PS09
ab € 0,33*
Zubehör
MEC Switches
1GAS09
ab € 29,57*
Zubehör
MEC Switches
1DS02
ab € 0,33*
Zubehör
MEC Switches
1DS08
ab € 0,33*
Zubehör
MEC Switches
1DS09
ab € 31,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.