Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24VDC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5 N,


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24VDC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5 N,
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24VDC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5 N,
Kurzhubtaster, 1 Schließer, 50 mA/24VDC, beleuchtet, Betätiger (schwarz), 3,5 N,
Artikel-Nr.:
     4502-12G2030
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     95NA350913611806
EAN/GTIN:
     4099889205282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Navigationsschalter, 95NA350913611806, APEM Navimec™ ist eine Navigationslösung mit 5 Positionen, ideal als Eingabegerät wo eine Joystickähnliche Funktion benötigt wird. Sie verfügt über eine Bestätigungstaste in der Mitte und 4 Richtungstasten außen herum und ist sowohl als komplettes Modul oder in Einzelteilen zur selbstständigen PCB-Montage erhältlich, optional auch mit Beleuchtung. Features * Ø34,25 mm * Standardfarben: grau, weiß, schwarz, milchig weiß, ultrablau, taubenblau, aquablau, metallic dunkelblau, metallic hellgrau, metallic dunkelgrau und metallic bordeaux * Standard Symbole möglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Modul
beleuchtet:
Ja
Betätigungskraft:
3,5 N
Breite:
40 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
11.5 mm
Länge:
46.7 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 mA/24VDC
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Eingabegerät, Eingabesystem, Bedienfeldtaste, Eingabetaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,84*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,084* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 363,36*
€ 432,3984
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 360,87*
€ 429,4353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,83*
€ 423,4377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 343,57*
€ 408,8483
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 330,84*
€ 393,6996
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.