Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 13.5 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10G0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 13.5 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10G0
Kappe, rund, Ø 13.5 mm, (H) 2.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10G0
Artikel-Nr.:
     4502-12G2035
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     10G09
EAN/GTIN:
     4099889323160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Kappe, 10G09, APEM Die schlichte und ästhetische Kappe ist für eine 1,5 mm Frontplatte konzipiert. Die Kappe hat eine Verdrehsicherung für bedruckte Kappen*. Die Kappenserie 10G basiert auf Ultramec 6C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
13.5 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster Ultramec 6C
Höhe:
2.4 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,23324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,32*
€ 176,5008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,28*
€ 165,7432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,40*
€ 155,176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,62*
€ 138,7778
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEC Switches
6CJ1NOPR
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.