Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Elektromechanik
>
Schalter
>
Zubehör (Schalter, Taster)
>
Artikel
Kappe, rund, Ø 11 mm, (H) 7.5 mm, weiß, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 1DS16
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G2040
Hersteller:
MEC Switches
Herst.-Nr.:
1DS16
EAN/GTIN:
4099889323214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Kappe, 1DS16, MEC Switches Der 1DS16 ist mit einem "Snap-on"-System optimiert, das sicherstellt, dass die Kappe auch bei starken Vibrationen oder ähnlichen Szenarien auf dem Schaltaktor bleibt. Die 1DS-Kappe ist eine solide Kappe, die in verschiedenen Farben geliefert werden kann.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
11 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5G
Höhe:
7.5 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Zubehör (Schalter, Taster)
Weitere Suchbegriffe:
Aufsteckkappe
,
Drucktasteraufsteckkappe
,
Drucktasterkappe
,
Tastenkappe
,
Tasterkappe
,
Tastkappe
,
Deckel
,
Schalter
,
Zubehör für Schalter und Taster
,
Zubehör für Druckschalter und -tast...
,
Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,20*
€ 45,458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12*
€ 41,7928
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,41*
€ 34,9979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen