Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Kurzhubtaster
>
Artikel
Kurzhubtaster, 8 verschiedene, 0,25 A/120 VAC, unbeleuchtet, Betätiger (schwarz)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G2074
Hersteller:
MEC Switches
Herst.-Nr.:
1545109
EAN/GTIN:
4099889205428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
kurzhubtaster
Schalter, 1545109, MEC Dieser Schalterkörper ist für die Verwendung mit den 2-poligen Unimec-Tastern geeignet.
Weitere Informationen:
Anschluss:
THT
beleuchtet:
Nein
Betätigungskraft:
2,5 N
Breite:
12.6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Höhe:
15.7 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Länge:
12.6 mm
Schaltfunktion:
8 verschiedene
Schaltleistung:
0,25 A/120 VAC
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.00283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Kurzhubtaster
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Drucktaster
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 14.9 x 14.9 x 14.6 mm, rot, für Kurzhubtaster Un
MEC Switches
1670008
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen