Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 9.5 mm, (H) 2.05 mm, blau, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10ZC00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 9.5 mm, (H) 2.05 mm, blau, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10ZC00
Kappe, rund, Ø 9.5 mm, (H) 2.05 mm, blau, für Kurzhubtaster Ultramec 6C, 10ZC00
Artikel-Nr.:
     4502-12G2081
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     10ZC00
EAN/GTIN:
     4099889323283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Mittelkappe, 10ZC00, MEC Ultranavimec-Schalterkappe, rund, blau, passend für Ultramec-Serie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
9.5 mm
Farbe:
blau
Geeignet für:
Kurzhubtaster Ultramec 6C
Höhe:
2.05 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.