Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende, für Signalleuchten, 5.49.227.007/1002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende, für Signalleuchten, 5.49.227.007/1002
Blende, für Signalleuchten, 5.49.227.007/1002
Artikel-Nr.:
     4502-12G2212
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.49.227.007/1002
EAN/GTIN:
     4099889270280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Leuchtkappe
Automation
Blende, 5.49.227.007/1002, RAFI Blende, 16,2 mm, IP65, transparent. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Modellbau
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Signalleuchten
Zubehörart:
Blende
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.