Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, rastend/tastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, rastend/tastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz,
Drucktaster, beleuchtbar, rastend/tastend, Bund quadratisch, Frontring schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-12G2531
Hersteller:
     th Contact
Herst.-Nr.:
     TH513008000
EAN/GTIN:
     4099889244588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Abbildung kann abweichen. Kontaktelement, Blende und Beleuchtung muss separat bestellt werden, Betätiger mit quadratischem Frontrahmen 18 x 18 mm Typ: TH 513008 000 Einbaudurchmesser: 16,2 mm, für universellen Einsatz, mit Umschaltmechanik die einen wahlweisen Einsatz als Schalter oder Taster ermöglicht, mit quadratischem Frontrahmen, gerade, Einbautiefe: 43 mm, für Frontplattenstärke bis max. 6,5 mm, selbstreinigende Sprungkontakte mit Prellung. Schaltleistung: 5,0 A/250 VAC, Durchgangswiderstand: < 30 mOhm, Beleuchtbarkeit: Glühlampe oder LED mit Sockel Midget Grooved T1 3/4, Steckanschluss, Material Gehäuse: Duroplast, UL 94 V-0, Frontrahmen: Thermoplast, schwarz, Kontaktmaterial Betätigungsteil: Hartsilber, vergoldet, Betriebstemperatur: - 25 bis +85 °C, Zulassungen: VDE, UL, CSA. Hinweis: Das Betätigungsteil kann mit 1 oder 2 Kontaktelementen auch unterschiedlicher Größen bis zu 4 S + 4 Ö bestückt werden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbautiefe:
43 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend/tastend
Produkt-Art:
Drucktaster
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.00619 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Betätigungsteil, Schalter, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
th Contact
TH463021000
€ 4,85*
Sonstiges
th Contact
TH463221000
€ 4,83*
Sonstiges
th Contact
TH463421000
€ 4,85*
Sonstiges
th Contact
TH593561000
€ 21,02*
Sonstiges
th Contact
TH593566000
€ 20,33*
Sonstiges
th Contact
TH593564000
€ 87,75*
Sonstiges
th Contact
TH593567000
€ 44,32*
Sonstiges
th Contact
TH590244000
€ 14,30*
Sonstiges
th Contact
TH590243000
€ 14,29*
Sonstiges
th Contact
TH590236000
€ 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.