Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 5.2 mm, MS-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 5.2 mm, MS-40
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 5.2 mm, MS-40
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 0,5 A/125 V, Einbau-Ø 5.2 mm, MS-40
Artikel-Nr.:
     4502-12G2881
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     MS-402 BLACK
EAN/GTIN:
     4099889190236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
miyama drucktaster
drucktaster
Drucktaster Typ Miyama MS 402. Mit einem Schließer und Zentralbefestigung M5 x 0,5; Schaltleistung: 0,5 A/125 VAC, Einbaudurchmesser: 7,0 mm. Typ: schwarz Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C Lagertemperatur: -20°C bis 65°C Feuchtigkeit: 40°C ± 2°C, 90-95 % Feuchtigkeit, 48 Stunden Schaltzyklen: w/o Load 30.000 Zyklen UL-File-Number (Material) keine Angaben, nicht verfügbar Schaltspannung: 125 VAC Schaltstrom: 0,5 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
5.2 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/125 V
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.