Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.2101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.2101
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.2101
Drucktaster, 1-polig, schwarz, unbeleuchtet, 16 (4) A/400 VAC, IP40, 1115.2101
Artikel-Nr.:
     4502-12G3080
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1115.2101
EAN/GTIN:
     4099889190861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Drucktaster einpolig mit doppelt abhebendem Kontaktsystem Baureihe 1115 Typ Marquardt 1115. Öffner, Schließer oder Wechsler; Schaltleistung: 16 (4,0) A/400 VAC 1E4 (Öffner und Schließer) oder 16 (2,0) A/380 VAC 1E4 (Wechsler), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, Material Gehäuse: PA, Ultraschall verschweißt, Betätiger: PA, glasfaserverstärkt, Farbe: schwarz, Kontakte: Ag, Anschlüsse: versilbert, geeignet für Geräte der Schutzklasse II bei Einhaltung der geräteseitig geforderten Einbaubedingungen, Anschlussart: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Entflammbarkeit: UL 94 V-0, Kontaktöffungsweite: > 3,0 mm, Schaltkraft: 6,0 (±0,5) N (Öffner und Schließer), 6,5 (±1,0) N (Wechsler), Prüfzeichen: ENEC. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion): 1115.2101, Öffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
kolben
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
16 (4) A/400 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: microschalter 6a 250v, drucktaster, drucktaster marquardt, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,00*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,03*
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,27*
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 9,83*
1 Tag
70
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 12,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.