Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring grau, Einbau-Ø 29.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4502-12G3139
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.270.401/2207
EAN/GTIN:
     4099889245363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Drucktaster, 1.30.270.401/2207, RAFI Der Taster als Betätigungselement hat die vorgesehene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur in Verbindung mit dem jeweils passenden Schaltelement. Features * PCB-Schaltelemente minimieren Bestückungsfehler * Ideal für die Bedienung mit Handschuhen * Besonderes taktiles Feedback * Geringe Einbautiefe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
29.8 mm
Einbauhöhe:
12.9 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
grau
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 22,71*
€ 5,95*
ab € 13,81*
€ 22,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.511.917/0000
ab € 5,68*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.