Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 2 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP67/


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 2 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP67/
Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 2 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP67/
Artikel-Nr.:
     4502-12G3255
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IXP3S13W
EAN/GTIN:
     4099889191813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster, IXP3S13W, APEM Drucktaster,Schließer, Lötösenanschluss, Silver, voll beleuchtet, grüner Betätiger Features * Hintergrundbeleuchtete Markierung im kompakten Gehäuse * Starke taktile Rückmeldung * NO oder NC/NO * Hohe Dichtheit, kein Zwischenraum zwischen Antrieb und Buchse (IP67/IP69K)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
15.5 mm
Farbe Betätiger:
grün
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
2 A/28 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 18,2452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 536,68*
€ 638,6492
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,68*
€ 612,4692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,46*
€ 577,6974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,53*
€ 553,9807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,13*
€ 542,7947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.