Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 0,1 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 0,1 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP6
Drucktaster, 1-polig, grün, beleuchtet (weiß), 0,1 A/28 V, Einbau-Ø 15.5 mm, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-12G3259
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IXP3W03W
EAN/GTIN:
     4099889191851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
apem drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67
Drucktaster, IXP3W03W, APEM Drucktaster,Schließer, 24 AWG Draht, vergoldet, voll beleuchtet, grüner Betätiger Features * Hintergrundbeleuchtete Markierung im kompakten Gehäuse * Starke taktile Rückmeldung * NO oder NC/NO * Hohe Dichtheit, kein Zwischenraum zwischen Antrieb und Buchse (IP67/IP69K)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
15.5 mm
Farbe Betätiger:
grün
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/28 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,7024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 679,32*
€ 808,3908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 666,00*
€ 792,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,74*
€ 760,1006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 622,45*
€ 740,7155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 592,56*
€ 705,1464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.