Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Drucktaster, 1-polig, gelb, beleuchtet (weiß), 0,1 A/28 V, Einbau-Ø 11.9 mm, IP6
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G3260
Hersteller:
Apem
Herst.-Nr.:
IXP3W05W
EAN/GTIN:
4099889191868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
apem drucktaster
drucktaster
drucktaster ip67
Drucktaster, IXP3W05W, APEM Drucktaster,Schließer, 24 AWG Draht, vergoldet, voll beleuchtet, gelber Betätiger Features * Hintergrundbeleuchtete Markierung im kompakten Gehäuse * Starke taktile Rückmeldung * NO oder NC/NO * Hohe Dichtheit, kein Zwischenraum zwischen Antrieb und Buchse (IP67/IP69K)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
11.9 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/28 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Leuchtdrucktaster
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,33*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,6932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 678,43*
€ 807,3317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 665,11*
€ 791,4809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 637,95*
€ 759,1605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 621,88*
€ 740,0372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 592,33*
€ 704,8727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen