Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot/grün), 0,5 A/24 V, Einbau-Ø 25 mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G3509
Hersteller:
GREATECS
Herst.-Nr.:
PTS25DCMCF5N
EAN/GTIN:
4099889192346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip68
drucktaster
drucktaster 25mm
Kapazitiver Touch-Schalter, PTS25DCMCF5N, GREATECS Kapazitiver Touch-Schalter, vandalensicher, Einbaumass: 25 mm, tastend, NC, 30cm Kabelanschluss, LED Ring-Beleuchtung 5V rot-grün, Schutzart: IP 68, Schaltleistung: 24 VDC, Schaltstrom: 500 mA, Material: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
25 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,5 A/24 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP68
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Leuchtdrucktaster
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen