Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet (rot), 10 (8) A/250 VAC, 12 (8) A/250 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet (rot), 10 (8) A/250 VAC, 12 (8) A/250 VA
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet (rot), 10 (8) A/250 VAC, 12 (8) A/250 VA
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet (rot), 10 (8) A/250 VAC, 12 (8) A/250 VA
Artikel-Nr.:
     4502-12G390
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1686.1101
EAN/GTIN:
     4099889192506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster marquardt
drucktaster
Druckschalter und -Taster Baureihe 1683 Typ Marquardt 1686. Einpolig, Ausschalter; Schaltleistung: 16 (4,0) A/250 VAC 1E4, 12 (8,0) A/250 VAC 1E4, 10 (8,0) A/250 VAC 5E4, Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 mOhm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand: min. 100 MOhm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung, Anschlussart: Steckanschluss 4,8 x 0,8 mm, Kontaktabstand: min. 3,0 mm, Material Kontakte: Ag, Anschlüsse: blank, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +100 °C), Prüfzeichen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktion, Beleuchtung, Betätigerfarbe): 1686.1101, 1-polig, Ausschalter, beleuchtet, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
rot
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
19,2 x 12,9 mm
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
10 (8) A/250 VAC, 12 (8) A/250 VAC, 16 (4) A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Wandstärke:
0,75-1,25 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00601 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,51*
1
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 877,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,11*
Zubehör
Marquardt
203.701.011
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.