Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, blau, beleuchtet (weiß), 0,1 A/35 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, blau, beleuchtet (weiß), 0,1 A/35 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP6
Drucktaster, 1-polig, blau, beleuchtet (weiß), 0,1 A/35 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-12G5042
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.210.121/2600
EAN/GTIN:
     4099889192926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 1s rafi
leuchtdrucktaster rafi
Drucktaster, 1.15.210.121/2600, RAFI LUMOTAST 16 Leuchtdrucktaster, blau, 1 Schließer, Frontring metallisiert, Einbaudurchmesser 16,2 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Farbe Betätiger:
blau
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
0,1 A/35 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,42*
€ 17,49*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 17,50*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 22,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.