Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Blende, rund, Ø 17.8 mm, (H) 2.3 mm, rot, für Druckschalter, 5.00.888.504/0300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G5074
Hersteller:
Rafi
Herst.-Nr.:
5.00.888.504/0300
EAN/GTIN:
4099889323818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
rafi drucktaster
drucktaster
C-LAB Blende, Drucktaster, rot Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Handbediengeräte * Industrie-Roboter * Modellbau
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
17.8 mm
Farbe:
rot
Geeignet für:
Druckschalter
Höhe:
2.3 mm
Zubehörart:
Blende
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Schalter
>
Zubehör (Schalter, Taster)
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung
,
Kappe
,
Schutzdeckel
,
Schutzkappe
,
Aufsteckkappe
,
Drucktasteraufsteckkappe
,
Drucktasterkappe
,
Tastenkappe
,
Tasterkappe
,
Tastkappe
,
Blende
,
Deckel
,
Schalter
,
Zubehör für Schalter und Taster
,
Zubehör für Druckschalter und -taster
,
Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen