Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 22 mm, L21AK40
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G5387
Hersteller:
Baco
Herst.-Nr.:
L21AK40
EAN/GTIN:
4099889246773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip66
Befehls- und Meldegeräte 22 mm Typ BACO. Nachfolgend aufgeführte Kontaktelemente, Betätigungsteile, und Zubehörteile sind frei kombinierbar; Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Hohe Drucktasten beleuchtbar Typ BACO L21AK. Mit Befestigungsmutter und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil tastend; Schutzart: IP 66. Typ: L21AK40, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Einbauhöhe:
16.3 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Betätiger und Meldeelemente
Weitere Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
,
Drucktaste
,
Leuchtdrucktaster
,
Betätigungsteil
,
Taster
,
Tastschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,69*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,38*
€ 54,0022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,33*
€ 47,9927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,57*
€ 45,8983
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen