Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22 mm, L21AK60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22 mm, L21AK60
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Einbau-Ø 22 mm, L21AK60
Artikel-Nr.:
     4502-12G5389
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AK60
EAN/GTIN:
     4099889246797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm
drucktaster
drucktaster ip66
Befehls- und Meldegeräte 22 mm Typ BACO. Nachfolgend aufgeführte Kontaktelemente, Betätigungsteile, und Zubehörteile sind frei kombinierbar; Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Hohe Drucktasten beleuchtbar Typ BACO L21AK. Mit Befestigungsmutter und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil tastend; Schutzart: IP 66. Typ: L21AK60, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Einbauhöhe:
16.3 mm
Farbe Betätiger:
blau
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,41*
€ 70,6979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,50*
€ 64,855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,63*
€ 60,2497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.