Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 45°, Einbau-Ø 22 mm, L2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 45°, Einbau-Ø 22 mm, L2
Drehschalter, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, 45°, Einbau-Ø 22 mm, L2
Artikel-Nr.:
     4502-12G5421
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21TB03
EAN/GTIN:
     4099889246988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Drehschalter mit Drehknopf, für Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Serie BACO Typ: L21TB03 Ausführung : tastend Schaltwinkel: 45° Schaltfunktion: ein - aus Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C Schutzart: IP 66 Zulassung: UL Mit Befestigungsmutter und verchromtem Frontring und schwarzem Drehknopf, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
45°
Einbaudurchmesser:
22 mm
Einbauhöhe:
23 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 9,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,08*
€ 78,6352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,41*
€ 77,8379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,93*
€ 71,3167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,99*
€ 70,1981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.