Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, L21AD01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, L21AD01
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, L21AD01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5430
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AD01
EAN/GTIN:
     4099889247039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
Pilztaste, rot, für Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Serie BACO Typ: L21AD01 Mit Befestigungsmutter und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil tastend; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pilztaster baco, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Pilztaste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 15,17*
1
€ 5,95*
ab € 10,03*
€ 17,17*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 13,08*
€ 18,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 151,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.