Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22ED01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22ED01
Not-Aus, Dreh-Entriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22ED01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5435
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22ED01
EAN/GTIN:
     4099889257786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster baco
Pilztaste, rot, für Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Serie BACO Typ: L22ED01 Mit Befestigungsmutter, Drehentriegelung, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil rastend; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
25.7 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,52*
1
€ 5,95*
ab € 15,02*
€ 23,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 25,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.