Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22GR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22GR01
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22GR01
Not-Aus, Schlüsselentriegelung, Einbau-Ø 22.3 mm, unbeleuchtet, L22GR01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5439
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L22GR01
EAN/GTIN:
     4099889257816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
Schlüsselschalter
NOT-AUS-Taste für Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Serie BACO Typ: L22GR01 Mit Schlüsselentriegelung, seitlicher Zustandsanzeige mittels gelbem Ring, überlistungssicher nach IEC 60947-5-5, EN 418, ISO 13850, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil, rastend; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Gewindering
beleuchtet:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Höhe:
40.8 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Rückstellung:
Schlüsselentriegelung
Schutzart (IP):
IP66/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, schlüsseltaster, pilztaster rot, Befehls- und Meldegerät, Pilztaste, Not-Aus-Taste, Not-Aus-Taster, Not-Halt-Taster, Schlagtaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 44,04*
€ 54,09*
1
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 57,82*
1
€ 8,95*
ab € 45,29*
€ 63,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 270,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
WE16300
ab € 30,77*
Zubehör
Baco
WE00300
ab € 34,33*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.