Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, T16ED01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, T16ED01
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 40 mm, T16ED01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5442
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     T16ED01
EAN/GTIN:
     4099889247077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster baco
Pilztaste, rot, für Befehls- und Meldegeräte 30 mm Serie BACO Typ: T16ED01 Mit Befestigungsmutter, Drehentriegelung und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 30 mm Betätigungsteil rastend; Schutzart: IP 65, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe:
26.5 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Pilztaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.109,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1.610,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16.310,13*
€ 19.409,0547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16.257,20*
€ 19.346,068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.109,50*
€ 19.170,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16.109,00*
€ 19.169,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.