Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 40 mm, T16ED03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 40 mm, T16ED03
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 40 mm, T16ED03
Artikel-Nr.:
     4502-12G5444
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     T16ED03
EAN/GTIN:
     4099889247084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz ip 65
pilztaster schwarz
pilztaster
Pilztaste, schwarz, für Befehls- und Meldegeräte 30 mm Serie BACO Typ: T16ED03 Mit Befestigungsmutter, Drehentriegelung und verchromtem Frontring, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 30 mm Betätigungsteil rastend; Schutzart: IP 65, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe:
26.5 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Pilztaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.