Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Einbau-Ø 22 mm, L20SE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Einbau-Ø 22 mm, L20SE10
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, rot, Einbau-Ø 22 mm, L20SE10
Artikel-Nr.:
     4502-12G5455
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L20SE10
EAN/GTIN:
     4099889247138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldeleuchte, rot, für Befehls- und Meldegeräte 22 mm Serie BACO Typ: L20SE10 Mit Befestigungsmutter und schwarzem Frontring, zur Kombination mit Adapter und LED-Elementen, als 22 mm Leuchtmelder; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meldeleuchte
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Einbauhöhe:
11.25 mm
Farbe Betätiger:
rot
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte rot, kontrolllampe, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,31*
€ 5,08*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,88*
€ 5,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33EARH
ab € 19,06*
Zubehör
Baco
33EARL
ab € 8,63*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,37*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,90*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,83*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.