Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 30 mm, T10SA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 30 mm, T10SA20
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 30 mm, T10SA20
Artikel-Nr.:
     4502-12G5461
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     T10SA20
EAN/GTIN:
     4099889247190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte, grün, für Befehls- und Meldegeräte 30 mm Serie BACO Typ: T10SA20V Mit Befestigungsmutter und innen gerippter Linse, zur Kombination mit Adapter und LED-Elementen, als 30 mm Leuchtmelder; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meldeleuchte
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe:
14 mm
Farbe Betätiger:
grün
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe grün, kontrolllampe, baco meldelampen, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.