Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 30 mm, T10SA60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 30 mm, T10SA60
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 30 mm, T10SA60
Artikel-Nr.:
     4502-12G5465
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     T10SA60
EAN/GTIN:
     4099889247237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte, blau, für Befehls- und Meldegeräte 30 mm Serie BACO Typ: T10SA60V Mit Befestigungsmutter und innen gerippter Linse, zur Kombination mit Adapter und LED-Elementen, als 30 mm Leuchtmelder; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meldeleuchte
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
30 mm
Einbauhöhe:
14 mm
Farbe Betätiger:
blau
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.