Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Dichtkappe
>
Artikel
Dichtungskappe, für Befehlsgeräte, LWA0255
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-12G5505
Hersteller:
Baco
Herst.-Nr.:
LWA0255
EAN/GTIN:
4099889270730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dichtungshaube für flache Einzeltasten Typ: BACO LWA0225 Transparente Schutzhaube, für 22 mm Befehlsgeräte, zur Erreichung der Schutzart IP 67.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Dichtungskappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Schalter
>
Befehlsgeräte und Meldegeräte
>
Zubehör für Befehlsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckung
,
Kappe
,
Abdeckkappe
,
Abdichtkappe
,
Dichtungshaube
,
Dichtungskappe
,
Schalterkappe
,
Schutzdeckel
,
Schutzkappe
,
Verschlusskappe
,
Befehls- und Meldegerät
,
Befehls- und Meldegerätezubehör
,
Zubehör für Befehls- und Meldegeräte
,
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Dichtung
,
Deckel
,
Schalter
,
Zubehör für Schalter und Taster
,
Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen