Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungskappe, für Befehlsgeräte, UA0228


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtungskappe, für Befehlsgeräte, UA0228
Dichtungskappe, für Befehlsgeräte, UA0228
Artikel-Nr.:
     4502-12G5516
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     UA0228
EAN/GTIN:
     4099889270822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe
Dichtungshaube für flache Tasten Typ: BACO UA0228 Transparente Schutzhaube, für 30 mm Befehlsgeräte, zur Erreichung der Schutzart IP 67.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Dichtungskappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.