Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, grün, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP65, 1.15.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, grün, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP65, 1.15.
Drucktaster, 2-polig, grün, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP65, 1.15.
Drucktaster, 2-polig, grün, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP65, 1.15.
Drucktaster, 2-polig, grün, beleuchtet, 4 A/230 V, Einbau-Ø 16.2 mm, IP65, 1.15.
Artikel-Nr.:
     4502-12G5950
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.15.108.276/0000
EAN/GTIN:
     4099889193176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Miniaturtaster
leuchtdrucktaster 1s 1ö
Lieferung ohne Tastenkappe und Streuscheibe, bitte separat bestellen, Leucht-Drucktaster und -Schalter strahlwassergeschützt IP 65 für Lötanschluss Serie LUMOTAST 75 Typ RAFI 1.15.108. Mit tastender oder rastender Kontaktfunktion; Einbaudurchmesser: 16,2 mm, Befestigung mit Gewindering. Nennspannung/Nennstrom: 12 bis 220 VDC/0,2 A, 12 bis 250 VAC/4,0 A, Anschlussart: Lötanschlüsse, verzinnt, Lampenfassung: T 4,5, für Miniatur-Fernmeldelampen oder LED mit Sockel T 4,5. Lampen, LED und zu LUMOTAST passende Signalleuchten sind im gleichen Kapitel bei Lampen und Fassungen beschrieben. Bundfarbe: schwarz, Betätigungskraft: 3,0 bis 6,5 N, Betätigungsweg: 2,5 mm, Kontaktausführung: Brücken-Sprungkontakt, Silber, Arbeitstemperatur mit/ohne Glühlampe bzw. LED: –25 bis +55/+70 °C. Schutzart: IP 65 vor der Schalttafel. Zulassungen:  UL, CSA. Tastenkappen und Streuscheiben müssen gesondert bestellt werden. Ausführung Form 1 mit quadratischem Bund 19 x 19 mm und versenkter Taste (oben und unten bündig). Technische Merkmale (Typ, Kontaktart (Ö für Öffner, S für Schließer), Kontaktfunktion): 1.15.108.276/0000, 1 Ö + 1 S, tastend
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
quadratisch
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Farbe Betätiger:
grün
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
4 A/230 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.01188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster rafi, leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,328*
€ 25,637*
1 Tag
130
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,451*
€ 26,471*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,76*
€ 30,46*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 35,17*
€ 47,80*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1906920010000
ab € 3,48*
Zubehör
Rafi
1.90.692.002/0000
ab € 4,60*
Zubehör
Rafi
1.90.692.003/0000
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.