| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12G6831 Herst.-Nr.: 5.76.204.400/0400 EAN/GTIN: 4099889271072 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeschild, 5.76.204.400/0400, RAFI Not-Halt, Klebeschild, rund 16,3, Außendurchmesser 60 mm, ohne Beschriftung. Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Signalbau * Fahrzeugbau * Land- und Forstmaschinen * Baumaschinen * Handbediengeräte * Industrie-Roboter Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Bezeichnungsschild | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Beschriftungsschild |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |