Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Frontring schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Frontring schwarz,
Wahlschalter, beleuchtbar, rastend, Bund rund, weiß/schwarz, Frontring schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-12G6923
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.093.621/2000
EAN/GTIN:
     4099889248159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Wahlschalter, 1.30.093.621/2000, RAFI Nicht beleuchteter Wahlschalter mit Schutzart IP65, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
1 x 90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
12.1 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe Betätiger:
weiß/schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Schalter, Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.20.123.022/0000
ab € 5,26*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.024/0000
ab € 6,78*
Sonstiges
Rafi
1201230320000
ab € 12,89*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.023/0000
ab € 5,52*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.021/0000
ab € 7,93*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.031/0000
ab € 14,53*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.121/0000
ab € 15,50*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.033/0000
ab € 8,56*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.125/0000
ab € 15,55*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.035/0000
ab € 13,63*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.135/0000
ab € 19,41*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.124/0000
ab € 15,54*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.034/0000
ab € 13,63*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.025/0000
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.