Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), weiß, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1, LSRD-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), weiß, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1, LSRD-2
Signalleuchte, 24 V (AC), 24 V (DC), weiß, Einbau-Ø 10 mm, LED Anzahl: 1, LSRD-2
Artikel-Nr.:
     4502-12G6990
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LSRD-2
EAN/GTIN:
     4099891678418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Drucktaster
LED-Lampe, LSRD-2, IDEC LED-Lampe, 24 VAC/DC, Kontrollleuchte, (kurzes Gehäuse).
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe der Beleuchtung:
weiß
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
8 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Knebelschalter, Wahlschalter, Warnlampe, Warnleuchte, led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, LED-Signallämpchen, LED-Signallampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 6,06*
€ 8,716*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 9,00*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,46*
€ 13,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.