Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, blau, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, 5.00.070.083/0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element, blau, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, 5.00.070.083/0600
LED-Element, blau, 24 V AC/DC, Schraubanschluss, 5.00.070.083/0600
Artikel-Nr.:
     4502-12G7008
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.070.083/0600
EAN/GTIN:
     4099889260861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Befehls- und Meldegerätezubehör
Zubehör für Befehls- und Meldegerät...
Befestigung
LED-Element, 5.00.070.083/0600, RAFI Das 5.00.070.083/0600RAFIX-Steuergerät ist eine modulare Einheit, die aus mehreren Teilen besteht. Zur Montage werden zunächst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Geringerer Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte notwendig ist. Features * Lampenfassung BA 9s mit Schraubanschluss * Montage durch Aufrasten (auf Kupplung) und Betätiger / Leuchtvorsatz * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Starre Drähte und Litzen verwendbar Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Aufrasten auf Kupplung und Betätigungselement
Farbe der LED:
blau
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,51*
€ 13,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 13,53*
€ 3,90*
ab € 10,78*
€ 15,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.935/0000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.