Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, rot, 230 V, Schraubanschluss, 5.00.070.086/0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element, rot, 230 V, Schraubanschluss, 5.00.070.086/0300
LED-Element, rot, 230 V, Schraubanschluss, 5.00.070.086/0300
Artikel-Nr.:
     4502-12G7022
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.070.086/0300
EAN/GTIN:
     4099889260892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befehls- und Meldegerät
Befehls- und Meldegerätezubehör
Zubehör für Befehls- und Meldegerät...
Befestigung
LED-Element, 5.00.070.086/0300, RAFI Das 5.00.070.086/0300RAFIX-Steuergerät ist eine modulare Einheit, die aus mehreren Teilen besteht. Zur Montage werden zunächst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Geringerer Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte notwendig ist. Features * Lampenfassung BA 9s mit Schraubanschluss * Montage durch Aufrasten (auf Kupplung) und Betätiger / Leuchtvorsatz * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Starre Drähte und Litzen verwendbar Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Aufrasten auf Kupplung und Betätigungselement
Farbe der LED:
rot
Spannung:
230 V
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.935/0000
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.