| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G7026 Herst.-Nr.: 5.00.070.086/0500 EAN/GTIN: 4099889260915 |
| | |
|
| | |
| LED-Element, 5.00.070.086/0500, RAFI Das 5.00.070.086/0500RAFIX-Steuergerät ist eine modulare Einheit, die aus mehreren Teilen besteht. Zur Montage werden zunächst die Schaltelemente und Lampenfassungen in die Kupplung eingerastet. Dann wird diese Einheit auf das Betätigungselement oder die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Geringerer Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte notwendig ist. Features * Lampenfassung BA 9s mit Schraubanschluss * Montage durch Aufrasten (auf Kupplung) und Betätiger / Leuchtvorsatz * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Starre Drähte und Litzen verwendbar Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Lampenfassung | Befestigungsart: | Aufrasten auf Kupplung und Betätigungselement | Farbe der LED: | grün | Spannung: | 230 V | Ursprungsland: | HU | Gewicht: | 0.01353 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Fassung, Sockel, Lampenfassung, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel |
| | |
| |