Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rundzapfenstößel, 9,81 N, 2 A/125 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rundzapfenstößel, 9,81 N, 2 A/125 VA
Schnappschalter, Ein-Ein, Schraubanschluss, Rundzapfenstößel, 9,81 N, 2 A/125 VA
Artikel-Nr.:
     4502-12G7634
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SHL-Q2255
EAN/GTIN:
     4099889211030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Gekapselte Industrie-Schnappschalter Typ Omron SHL. In robustem Zink-Druckgussgehäuse (48 x 17,5 x 45 mm); Schutzart (EN60947-5-1): IP 67, Kontaktanordnung: 1 Umschalter, Schaltleistung: 10 A/250 VAC, 10 A/125 VAC, 2,0 A/480 VAC, 5,0 A/30 VDC, 0,2 A/250 VDC, Einschaltstrom: max. 15 A, Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 15 m Ohm, Isolationswiderstand min. 100 M Ohm (bei 500 VDC), Isolationsprüfspannung (für 1, 0 min zwischen Klemmen gleicher Polarität): 1000 VAC, 50/60 Hz, Betriebstemperatur: –10 bis +80 °C, Betätigungsfrequenz mech. /elektr.: 120/30 Schaltspiele/Minute, Zulassungen: TÜV, UL, CSA. Befestigung: je nach Typ durch Anschrauben oder über Zentralbefestigung, Kabelabgang: über Gummitülle. Ausführung mit Einbau-Rollenstößel Typ SHL-Q2255. Mit Rolle aus rostfreier Legierung und Zentralgewinde M14 x 1; Betätigungskraft: max. 9,81 N, OP: 43 ±0,8 mm. Typ: SHL-Q2255, Ind.-Schnappschalter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
abgewinkelt
Betätiger:
Rundzapfenstößel
Betätigungskraft:
9,81 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
2 A/125 VAC, 48 VDC
Schaltpunkt:
43 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.07578 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,99*
€ 37,46*
€ 8,95*
ab € 27,58*
€ 37,59*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,01*
€ 38,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 31,48*
€ 41,57*
€ 5,00*
ab € 33,25*
€ 43,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.