Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais, 4 Sicherheitshalbleiterausgänge, 24 VDC, 45072


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsrelais, 4 Sicherheitshalbleiterausgänge, 24 VDC, 45072
Sicherheitsrelais, 4 Sicherheitshalbleiterausgänge, 24 VDC, 45072
Artikel-Nr.:
     4502-12G7645
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45072
EAN/GTIN:
     4250050922197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsschaltgerät, 45072, CM Manufactory Das 45072 ist ein Sicherheitsschaltgerät für Zweihandschalter Typ III c nach DIN EN ISO 13851, DIN EN 574 und ZH1/456 mit (oder Typ II ohne) Überwachung der synchronen Betätigung mit 4 OSSD-Ausgängen bis Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsschaltgerät
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VDC
Höhe:
99 mm
Kontaktart:
4 Sicherheitshalbleiterausgänge
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
114.5 mm
Nutzung:
für Zweihandschaltungen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,56*
€ 258,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,15*
€ 219,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,78*
€ 197,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.