Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.301
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.301
Artikel-Nr.:
     4502-12G7993
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.126.301/1600
EAN/GTIN:
     4099889249699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Leuchtvorsatz, 1.65.126.301/1600, RAFI Leuchtvorsatz, flächenbündige Lichtscheibe mit quadratischem Bund, mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
28 mm
Einbauhöhe:
1.7 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe Betätiger:
blau
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi kontrolllampen, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1712120010000
ab € 3,58*
Sonstiges
Rafi
1.71.212.011/0000
ab € 10,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.