Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, BA9s, 600 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe, BA9s, 600 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), weiß
LED-Lampe, BA9s, 600 lm, 24 V (DC), 24 V (AC), weiß
Artikel-Nr.:
     4502-12G8432
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.90.690.345/0000
EAN/GTIN:
     4099891485078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
LED-Lampe, 1.90.690.345/0000, RAFI LED BA 9s (MBC/MCC) superhell, weiß, 24 V. Technische Daten * Lichtstrom: 600 lm * Nennstrom: 15 mA * Nennspannung: 24 V * Farbe der LED: weiß
Weitere Informationen:
Dimmbar:
Nein
Farbe der LED:
weiß
Lichtstrom:
600 lm
Nennspannung (AC):
24 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
15 mA
Produkt-Art:
LED
Sockelausführung:
BA9s
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte, LED-Lampe mit Sockel, LED-Filamentlampe, LED-Glühlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.