Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 10.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 10.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 10.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 10.4 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Artikel-Nr.:
     4502-12G8932
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     1SS09-10.4
EAN/GTIN:
     4099889324471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schalterkappe
Schalter
Schaltkappe, 1SS09-10.4, MEC Die MEC-Schalterkappe ist für die Montage auf den taktilen Schaltern der Serie Multimec 5G vorgesehen, aus Polyamid, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5E
Höhe:
10.4 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1639* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.