Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS09-


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS09-
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS09-
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 11 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS09-
Artikel-Nr.:
     4502-12G8933
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     1SS09-11.0
EAN/GTIN:
     4099889324488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schalterkappe
Schalter
Schaltkappe, 1SS09-11.0, MEC Die MEC-Schalterkappe ist für die Montage auf den taktilen Schaltern der Serie Multimec 5G vorgesehen, aus Polyamid, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5E
Höhe:
11 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1626* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 22,17*
€ 26,3823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.