Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 22.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 22.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 22.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Kappe, rund, Ø 6.5 mm, (H) 22.5 mm, schwarz, für Kurzhubtaster Multimec 5E, 1SS0
Artikel-Nr.:
     4502-12G8938
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     1SS09-22.5
EAN/GTIN:
     4099889324532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schalterkappe
Schalter
Schaltkappe, 1SS09-22.5, MEC Die MEC-Schalterkappe ist für die Montage auf den taktilen Schaltern der Serie Multimec 5G vorgesehen, aus Polyamid, schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5E
Höhe:
22.5 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.00057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.