Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 9.6 mm, (H) 3.1 mm, transparent, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 9.6 mm, (H) 3.1 mm, transparent, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 1
Kappe, rund, Ø 9.6 mm, (H) 3.1 mm, transparent, für Kurzhubtaster Multimec 5G, 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G8946
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     1JS11
EAN/GTIN:
     4099889324617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Kappe, 1JS11, MEC MEC transparente Tastkappe, für Serie 5G, ideal für Folienüberlagerung, aus ABS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
9.6 mm
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5G
Höhe:
3.1 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.